マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
OBK グリップラッチフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165727
品番
OBK-13-10
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。
過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
206
寸法H(mm)
37
使用荷重(t)
5.3
寸法A(mm)
20.5
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
53
寸法G(mm)
28
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
13
チェーン線径(mm)
13
ラッチ
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310