マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
ハーフリンクセット SKT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
使用荷重(t)
2.5
注文コード
17165831
品番
SKT-10-8
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途
チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
13
使用荷重(t)
2.5
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
25
安全率
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
10
チェーン線径(mm)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310