マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165849
品番
OKE-18/20-10
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
使用荷重(t)
10
用途
敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
質量(kg)
7.1
寸法L(mm)
247
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
29
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
114
寸法G(mm)
46
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310