マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
ロッキングフック
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165919
品番
BK-22-10
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
使用荷重(t)
12
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
質量(kg)
11.3
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
32
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
80
寸法G(mm)
50
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
22
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310