マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
ロッキングフック
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165937
品番
BK-32-8
参考基準価格(税別)
¥242,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
適合チェーン線径(Φmm)
32
使用荷重(t)
20
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
23.3
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
86
寸法A(mm)
40
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
120
寸法G(mm)
62
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
32
ラッチ
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310