マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
MT親子リンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
52
注文コード
17165971
品番
MT-26-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥244,600
この商品は
使用荷重・チェーン線径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。
GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
使用荷重(t)
52
質量(kg)
70.6
寸法L(mm)
730
寸法L1(mm)
450
寸法D(Φmm)
70
寸法B(mm)
250
寸法b(mm)
160
寸法d(Φmm)
50
寸法I(mm)
280
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重は60℃吊り減率を含むものです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17165971
MT-26-10
66131838
MT-26-10 V2
親子リンク MT
マーテック
1個
¥
239,800
税込
¥
263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)