マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
MT親子リンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165980
品番
MT-32-10
参考基準価格(税別)
¥299,700
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。
GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
使用荷重(t)
72
質量(kg)
91.9
寸法L(mm)
730
寸法L1(mm)
450
寸法D(Φmm)
80
寸法B(mm)
260
寸法b(mm)
160
寸法d(Φmm)
55
寸法I(mm)
280
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重は60℃吊り減率を含むものです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310