GGAL ロックピン付グラブフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17165989 品番 GGAL-8-10
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。

質量(kg)0.4 寸法L(mm)56 使用荷重(t)2 寸法B(mm)10.5 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応 チェーン線径(mm)8
注意
※チェーンとの組み合せの場合、使用荷重は下表の80%となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする