代表画像
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ナイロンスリング 両端アイ形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17166156
品番
N3E-100X4.0
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途
玉掛け用具として。
一般用。
トラスコ品番
816-9973
材質
ナイロン、芯:ポリエステル
タイプ
両端アイ形
規格
JIS B 8818 3等級
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト幅×厚さ(mm)
100×8〜9
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
※100℃以下で使用してください。
※化学薬品環境下ではは使用しないでください。