代表画像

シグナルスリング SG4N エンドレス形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17166181 品番SG4N-75X0.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。

用途玉掛け用具 トラスコ品番817-0508 材質ポリエステル タイプエンドレス形 規格JIS B 8818 4等級 全長(m)0.5 最大使用荷重(t)6.3 ベルト幅×厚さ(mm)75×8〜9
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする