太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 固定用ケーブル
一般配線用ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
100
色
黒
導体外径(Φmm)
2.4
注文コード
17166738
品番
UE/THHW 12AWG 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・色・導体外径
が
142
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性ビニル材料を使用
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
2.4
全長(m)
100
色
黒
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表