代表画像
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒 (ベルトスリング用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17167739
品番
BMT-BE25X1.5-S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。
別注品にてシャープエッジ用もあります。
トラスコ品番
566-6243
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
タイプ
接合テープタイプ
適合ベルト幅(mm)
25
全長(m)
1.5