代表画像
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒 (ベルトスリング用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17167748
品番
BMT-BE75X1.7-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。
別注品にてシャープエッジ用もあります。
トラスコ品番
566-6245
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
タイプ
接合テープタイプ
適合ベルト幅(mm)
75
全長(m)
1.7