OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全149種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17168019
品番
M5x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
36867
ねじピッチ
0.8
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
8
頭部高さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。