OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17169401
品番
M3x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
材質/仕上
ステンレスSUS304
品番
36403
ねじピッチ
0.5
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
5.5
頭部高さ(mm)
2
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。