QJ-100 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 17169504

 

QJ-100 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 17169504
QJ-100 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 17169504

エバーフレッシュ(脱酸素剤)

(114件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法(mm)40×40
内容量1袋(100個)注文コード17169504品番QJ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。

用途食品の鮮度維持に。寸法(mm)40×40種別脱酸素剤仕様適合水分活性値:1.0/0.9/0.8/0.7/0.6タイプ自然反応型、酸素吸収速効性型吸収量(酸素)100mL
関連資料:使用の目安
注意
※シールをしないまま、製品が空気に触れていると反応をして製品が発熱してしまいます。取り出してすぐにシールをしていたければ発熱はおさまります。
※シール不良が起きないようにシール面をピンと張って熱シール(シール巾は10mmがお薦め)をして下さい。
※取り出した製品の作業時間(放置可能時間)は2時間以内です。
※取り出したエバーフレッシュ製品がこんもりと重ならないようにトレイなどに広げて使いきって下さい。
※取り出した製品は全て2時間以内にご使用いただき、使いかけを残したまま補充はしないで下さい。
※一度に使いきれない場合は以上のご使用方法で数回はリパックして使うことが可能です。
(なるべく2~3回ほどで使いきって下さい。)
※発熱した製品は能力が無くなっている可能性がありますので破棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:114
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25568209
2025-12-08
用途: 食品包装用
飲食業

脱酸素材は100個入りが使いやすく、取り扱いがあって助かります。同じ食品包装用のアルベールも100個入りでの販売があるとよりありがたいです。

対象商品 : 17169486
2025-10-03
用途: 菓子製造
製造業

小ロットからの発注、即日の配送対応が助かりました 小袋の封入作業に便利

2025-09-08
用途: 夏場の米梱包用
農・林・水産業

夏場の米販売用の袋内に害虫発生を抑えるために使用している。ナイロン袋を使用して封入する。

対象商品 : 17169504
2025-08-16
用途: 商品のパッキング
農・林・水産業

パッキング室に保管場所があまりないので小ロットで購入できて助かります。

2025-02-05
用途: ナッツ類の真空パックに
飲食業

ナッツ類の真空時に入れています。こちらの商品は多く入っていてとてもリーズナブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 17169495
2025-03-07
用途: 焼き菓子商品の封入用
製造業

製造規模が大きくないので、当用仕入をしていますが、一般的な卸価格よりも安く、すぐに届くので、重宝してます。

対象商品 : 17169513
2025-01-27
用途: 農園で収穫したドライフルーツに使用
株式会社ルアナライフコーポレーション農・林・水産業

エイジレスには、鉄系と非鉄系がありますが、本当は洋菓子用のおしゃれなシートタイプを使いたいですが、機能と安全性を考えると、こちらが気に入ってます。

2025-01-07
用途: 黒砂糖袋に入れています
その他業種

サトウキビから黒砂糖の加工をおこなっていますが、梅雨時を常温でおいていてカビが発生したことがあり数年前から使用しています。
全ての袋を脱酸素剤対応の袋に交換するなど経費的にアップしましたが、今はかなりの期間カビなどの発生は抑えられています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする