寸法H1(mm)88
寸法H2(mm)62
寸法H3(mm)21
寸法H4(mm)64
寸法L1(mm)138
寸法L2(mm)96
寸法L3(mm)99
寸法P1(mm)110
寸法P2(mm)65
寸法P3(mm)11.5
仕様ボルト/M4
種別プレートに取付(フレームには取り付きません)
質量(g)170
仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
アズワン品番64-6782-08