ステンレス鋼製埋込み取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ナット/M4 注文コード17169705 品番HH-FC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
寸法H1(mm)88 寸法H2(mm)62 寸法H3(mm)21 寸法H4(mm)64 寸法L1(mm)138 寸法L2(mm)96 寸法L3(mm)99 寸法P1(mm)110 寸法P2(mm)65 寸法P3(mm)11.5 仕様ナット/M4 種別プレートに取付(フレームには取り付きません) 質量(g)170 仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304) アズワン品番64-6782-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする