※パッケージが古い画像です。

- コピー用紙 高白色 モノタロウ 17170107 - コピー用紙 高白色 モノタロウ 17170107 - コピー用紙 高白色 モノタロウ 17170107 - コピー用紙 高白色 モノタロウ 17170107

コピー用紙 高白色

(782件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード17170107 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

A3、A4、B4、B5の、4サイズ展開の国産コピー用紙。
高白色でしっかりした紙質なので、きれいに見せたい書類などにおすすめです。

サイズA4 紙厚(μm)89 ホワイト 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。 白色度(%)約92 紙質中性紙 紙厚(mm)0.089 坪量(g/m2)64 入数500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※パッケージデザインを新しくしました。お届けする商品は、以前のパッケージと新しいパッケージのものが混在します。
※A4 5冊入の商品に掲載の一部画像は新しいパッケージの商品です。以前のパッケージ商品の用紙と仕様は同一です。
※10冊入、5冊入商品の箱を開けると500枚入のものが指定数量入っています。箱に記載されている注文コードと500枚入の包装紙記載の注文コードは異なります。(500枚入の1冊で販売するためです)
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17170107 - 28635156 1冊 コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ 1冊(500枚) 438〜 税込482 同一メーカーの同等品です。
17170107 - 45430159 A4 1冊 コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1冊(500枚) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 782
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
ホップに使って居ます。
山渓ストアー 様 (卸売・小売業)

コピー用紙 高白色。
ホップに使って居ます。
値段が安くいろいろにお店ですかつています。

対象商品:
17170107
2024-08-28
用途:
文書の印刷など
サービス業

裏映りもあまりなく、コスパもいい。品質と価格のバランスがいいので、他の通販ではなくこちらが一番かと思っています。リピーターです。

対象商品:
17170082
2024-09-05
用途:
資料作成
製造業

色、厚みも気に入って、資料作成などに使っています。

対象商品:
17170098
2024-03-14
用途:
地域の資料作成
製造業

今まで購入していた用紙が販売中止となったので初めて注文しました。
紙の白さは前より白いのですが、紙厚が薄くなったので、もう少し厚いのがあれば良いと感じました。
使用した感じは特に問題なく使用できましたので、また購入したいと思います。

対象商品:
17170107
2024-06-14
用途:
インクジェットプリンタ

インクジェットプリンターで使用しました、問題無く印刷できました。

対象商品:
17170082
2024-02-26
用途:
無線通信機器の修理調整に必要なマニュアルとか回路図などを印刷するため

回路図などの図面は小さい線や文字が多用されているので、純白紙へ印刷することでハッキリ読み取ることが出来作業の効率が上がります。

対象商品:
17170107
2024-02-15
用途:
インクジェットプリンタの印刷用
サービス業

一般的に販売している紙と遜色ありません。特に不満や気になる点もなく使えていますので今後も他商品と比べて価格面でメリットがあれば継続利用したいです。

対象商品:
17170082
2024-05-30
用途:
コピー用紙として
教育・研究機関

高白色で綺麗です。配達してもらえるのも嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
白色度(%)について教えて下さい。
回答:
用紙の白さの度合いを数字で示した指標が「白色度」になります。
白色度は0%〜100%まであり、数値が高いほど白くなります。
一般的なコピー用紙の白色度は80%〜95%になります。
2023-04-19
質問:
A3、A4、B4、B5以外のサイズの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-04-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする