OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17170347
品番
M8x140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
半ねじ
長さ(mm)
140
材質/仕上
ステンレスSUS304
品番
32-314
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
13
頭部高さ(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。