OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17170591
品番
M8x20 P=1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
366-111
ねじピッチ
1
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル細目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。