NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
フロアヒンジ S-40/S-30/30
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W950×H2100mm
注文コード
17171519
品番
S-30
参考基準価格(税別)
¥63,150
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ストップ・適合ドアサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・主として玄関ドアに使用。
・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。
・内外別々に閉扉速度は調整可能。
・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。
・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:標準
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
110以下
開き角度(度)
90
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W950×H2100mm