※本体のみになります。
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
HS-211取替用本体のみ
注文コード
17171555
品番
HS-211取替用本体のみ
参考基準価格(税別)
¥27,640
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:なし
セット内容
HS-211取替用本体のみ
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
70以下
開き角度(度)
120
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W900×H2100mm