PC-500 ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ) MINOURA(箕浦) 17171568

ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード17171568品番PC-500
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。

仕上粉体塗装ホワイト適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46アズワン品番64-9554-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577251
2022-04-29
用途: 新しい自転車に取り付けました
その他業種

軽く丈夫そうで耐久性もありそうです。がたがた道を走る振動の多い自転車でペットボトルをしっかりホールドしてくれるのでありがたいです

1が参考にしています
対象商品 : 17171604
2021-01-31
用途: 自転車のペットボトルホルダー
不動産業

シンプルなペットボトルホルダーですが、色鮮やかでばね強さもちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37577251
2021-01-23
用途: ロードバイク用
製造業

とても軽くて良いです 色も綺麗で使い易いです 造りも良いです。

対象商品 : 37577242
2020-08-05
用途: マウンテンバイクのボトルホルダー
製造業

ミノウラ製なので、造りもしっかりしており、仕上がりの綺麗。満足です。

対象商品 : 37577233
2019-12-11
用途: ロード、クロスバイクに装着

もう何年間も愛用しています。市販の小型のペットボトルならほぼ全て確実に保持でき、なおかつ走行中に車体がバウンドしてもボトルが外れてしまったことは一度もありません。しかもボトルを引き上げる際も差し込む際もスムース。バネ感が絶妙です。
定番商品ではありますが、
軽さ、バイクに溶け込むさりげないデザイン、使用感、耐久性、価格。全てにおいて満点です。大のおすすめです。

対象商品 : 37577233
2020-09-04
用途: 自転車メンテナンス作業
株式会社日本ホームサービス

モノタロウに 自転車のパーツあるの知りませんでした。

対象商品 : 37577251
2018-07-25
用途: 自転車の整備

デュラケージAB-100 4.5と同時に購入、取付ボルトが添付されて無い事が
不満ですが手持ちの物で間に合わせるとして、
今までペットボトルをデイバッグのサイドポケットに入れていたが扱いにくい。
取るのは良いとしても入れるのが大変、体を捻って格闘しているうちに
信号なら赤から青に変わっている事必定。
ペットゲージなら出し入れもスムーズ、バックへの加重も軽減されて大変楽。
価格も安価でデザイン的に目立たないのでどの自転車にも違和感無く付けられる
と思います。

対象商品 : 37577276
2017-12-06
用途: 自転車の組立作業

流行りのカーボン製と重量もさほど変わらず安価で色を選べて便利、
同色のボトルゲージと共に購入しました。
取り付け金具との固定方法も鉸めではなく溶接により堅牢です。
細いワイヤー構造はその存在を主張せず自転車のデザインを
壊さない処が気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする