NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
211用埋替用セット品です。
注文コード
17171580
品番
H-511CHE
参考基準価格(税別)
¥35,540
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:標準
セット内容
211用埋替用セット品です。
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
70以下
開き角度(度)
120
ストップ
なし
適合ドアサイズ
W900×H2100mm