NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17171625
品番
HS-511CHU
参考基準価格(税別)
¥36,360
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:標準
セット内容
HS-211用埋替用セット品です。
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
70以下
開き角度(度)
120
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W900×H2100mm