NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
K-222用埋替用セット品です。
注文コード
17171659
品番
H-522CHK
参考基準価格(税別)
¥43,360
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:ZT
セット内容
K-222用埋替用セット品です。
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
105以下
開き角度(度)
120
ストップ
なし
適合ドアサイズ
W950×H2100mm