BH-95X ステンレスバンド取付式ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171692

 

BH-95X ステンレスバンド取付式ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171692 BH-95X ステンレスバンド取付式ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171692 BH-95X ステンレスバンド取付式ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171692

ステンレスバンド取付式ボトルケージホルダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17171692 品番BH-95X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥815

ステンレスバンドで締め付ける方式のボトルケージホルダー
ホルダーは90度ずつ回転するため、ハンドルバーなど水平な場所やシートポストなどの垂直な場所にも取り付け可能

ブラック 付属品ボトルケージ固定用ボルト2本 質量(g)46 ハンドル径(Φmm)Φ22〜35まで適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17171692
2019-06-03
用途:
自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ボトルホルダーの付いていない自転車に取付ました。希望の場所にきれいに装着出来ました。

対象商品:
17171692
2017-03-21
用途:
自転車への取り付け

到着し、いざ取り付けようとしたらボトルホルダー取り付け側のボルトが硬くて緩まない。強引に外そうとしたけど六角側がつぶれそうだったんで諦めました。バリがボルトに引っかかって廻せない状態みたいです。国内メーカー製だけに残念。買い直すにもまた・・・って思うと躊躇します。

対象商品:
17171692
2016-10-14
用途:
折り畳み自転車に装着

折り畳み自転車にボトルゲージを取り付けるために購入。
取付けるパイプ径の範囲が広く取り付け場所を選ばない利便性が有ります。
パイプ径によって取付ベルトの穴位置を変える必要が有るのは少し面倒。
取付後の強度もツールボトル程度なら問題無く保持してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする