NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
右勝手中心吊り一方開き
セット内容
HS-315用埋替用セット品です。
注文コード
17171738
品番
HS-515CHH R
参考基準価格(税別)
¥40,740
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右勝手中心吊り一方開き
オプション
トップピボット:標準
セット内容
HS-315用埋替用セット品です。
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
70以下
開き角度(度)
120
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W900×H2100mm