NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
H-220P・HS-222P用埋替用セット品です。
注文コード
17171851
品番
HS-522CHP
参考基準価格(税別)
¥60,760
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:標準
セット内容
H-220P・HS-222P用埋替用セット品です。
対応
強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)
120
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W762×H2134mm