NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
右勝手中心吊り一方開き
セット内容
E-325用埋替用セット品です。
注文コード
17171939
品番
E-525CHH R
参考基準価格(税別)
¥68,620
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右勝手中心吊り一方開き
オプション
トップピボット:標準
セット内容
E-325用埋替用セット品です。
対応
強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)
120
ストップ
なし
適合ドアサイズ
W762×H2134mm