※本体のみになります。
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
ES-140 本体のみ
注文コード
17172045
品番
ES-140 本体のみ
参考基準価格(税別)
¥85,870
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:なし
セット内容
ES-140 本体のみ
対応
強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)
90
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W1067×H2438mm