※アーム・トップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ドアサイズ
W1067×H2438mm
注文コード
17172088
品番
ES-140
参考基準価格(税別)
¥88,130
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ドアサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:なし
対応
強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)
90
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W1067×H2438mm
注意
※アーム・トップなし