NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
右勝手持出吊り一方開き
ストップ
なし
注文コード
17172097
品番
O-835W R
参考基準価格(税別)
¥54,450
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ストップ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・浅いスラブに対応する薄型タイプ。
・閉扉速度調整は2バルブ方式。
・本体移動調整型。
・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
仕様
右勝手持出吊り一方開き
オプション
トップピボット:標準
対応
木製枠・木製ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
80以下
開き角度(度)
180
ストップ
なし
適合ドアサイズ
W950×H2100mm