曜日別特売
2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172569

 

2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172569
2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172569
2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172569
2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172569
2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172569

スカッフプレート

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード17172569品番2031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。サイドステップを乗降車時の傷から守ります。プレートにはロードスターと刻印されておりドレスアップとしても最適です。
販売備考:左右セット。3M社製両面テープで固定。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:スカッフプレート
色[カラー]:テクスチャーブラック
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレステクスチャーブラックタイプスカッフプレート加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする