Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の 自動車用緊急用品
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の 牽引ロープ
牽引フック "ジュラルミン"
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17173515
品番
5055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
オプション
【品番】5009
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質
A2017ジュラルミン
色
シルバー
タイプ
牽引フック ”ジュラル” フロント (運転席側)
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
【品番】5056
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17173515
5055
17442760
5055
牽引フック "ジュラルミン"
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました