5020 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17173707 5020 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17173707 5020 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17173707 5020 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17173707

牽引フック "ジュラルミン"

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17173707 品番5020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。

オプション【品番】5009 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質A2017ジュラルミン ブラック タイプ牽引フック ”ジュラル” フロント (運転席側) 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】5030
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17173707 5020 17442778 5020 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする