3/22より値下げ!現場を応援

2030 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174197 2030 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174197 2030 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174197 2030 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174197

スカッフプレート

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17174197 品番2030
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。サイドステップを乗降車時の傷から守ります。プレートにはロードスターと刻印されておりドレスアップとしても最適です。
販売備考:左右セット。3M社製両面テープで固定。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス シルバー タイプスカッフプレート 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする