BP-016D ディスクブレーキパッド(DH) Vesrah 17174438

ディスクブレーキパッド(DH)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合Shimano:Deore BR-M575/BR-M515/M515-LA/BR-M525/BR-M495/BR-M486/BR-M485/BR-M475/BR-M465/BR-M445/BR-M416/BR-M415/Ne×ave BR-C501&BR-C601〈追記〉BR-M4050、BR-M447、BR-M446、BR-M395、BR-M375、MR-M355、BR-T675、BR-T615、BR-T×805、Tektro:Auriga Pro/Orion/ Dorado/Auriga Comp /Draco/Auriga/E-Comp/Aquila/Draco2〈追記〉HDC300、Proma×:DC909/DC908RST:D-Power 注文コード17174438 品番BP-016D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など19種類から選べます 他の種類を見る

晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮
パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少
プロライダーも実戦で扱う高い信頼
国内メーカーによるジャパンメイド

適合
Shimano:Deore BR-M575/BR-M515/M515-LA/BR-M525/BR-M495/BR-M486/BR-M485/BR-M475/BR-M465/BR-M445/BR-M416/BR-M415/Ne×ave BR-C501&BR-C601〈追記〉BR-M4050、BR-M447、BR-M446、BR-M395、BR-M375、MR-M355、BR-T675、BR-T615、BR-T×805、Tektro:Auriga Pro/Orion/ Dorado/Auriga Comp /Draco/Auriga/E-Comp/Aquila/Draco2〈追記〉HDC300、Proma×:DC909/DC908
RST:D-Power
型番BP-016D(DH)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17175296
2016-11-14
用途:
SURAMGUIDEディスクブレーキ
有限会社山田製作所 様

付属のスプリングが純正品に比べてかなり強いのでレバーの引きが重くなります。
スプリングは純正品を使用したほうが良いでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする