Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の エンジン関連
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の ダンパー関連工具
エンジントルクダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C
色
シルバー
注文コード
17174529
品番
5284
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C
色
シルバー
備考
NB6後期,NB8用(エンジンスワップ等行われている場合は現車にてご確認ください)。エアインテークパイプ下を通すため純正エアクリーナー車装着不可。社外エアクリキットとの装着データはございませんので、現車にてご確認ください。
タイプ
エンジントルクダンパー
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。