日星電気
日星電気の 電線/ケーブル
日星電気の FA用ケーブル
日星電気の 固定用ケーブル
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
17175825
品番
UL1330 #26 ミドリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃〜200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途
コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
色
緑
規格
UL758 AWM STYLE 1330
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
フッ素樹脂FEP
AWG
26
難燃性
VW-1
導体構成(本/mm)
7/0.16
導体外径(Φmm)
0.48
定格温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
1.58
材質(導体)
ニッケルメッキ軟銅撚線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表