曜日別特売
CJ2B16-20AZ 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC 17176863

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7注文コード17176863品番CJ2B16-20AZ
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッション(A) エアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58768473
2021-03-27
用途: 工作機械の修理
有限会社佐野光学

長年使ってエアー漏れで動きが悪くなったシリンダーの交換の為使いました。
20年以上前の機械ですが互換性が確保されていて何の問題もなく交換出来ました。

対象商品 : 58768631
2014-07-06
用途: 試作品のテスト

初めてエアーシリンダーを使って、使いやすいと思った。

対象商品 : 58768631
2014-07-06
用途: 試作

エアーシリンダを初めて使ったが、手軽でおもしろいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする