出力(kW)0.75電源三相電圧(V)400/400-440定格周波数(Hz)50/60取付方式フランジ取付枠番80M仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製質量(kg)17種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~+50寸法L(mm)292規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)軸受呼び番号(運転側)6204ZZ、(反運転側)6203ZZフレーム鋼板寸法S(mm)19j6寸法D(mm)162寸法T(mm)6寸法W(mm)6本数(口出線)3本寸法Q(mm)40回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)寸法U(mm)3.5塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)寸法QR(mm)0.5外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)127設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと寸法LB(mm)130j6寸法LC(mm)200寸法LZ(mm)12寸法KD(mm)22寸法KG(mm)129寸法LA(mm)165寸法LE(mm)3.5寸法LG(mm)11寸法LL(mm)252寸法LN(mm)4保護方式IP44寸法LR(mm)40時間定格S1(連続)寸法IE(mm)-