MLU1107C-6 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機 17177746

低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)1.5電圧(V)200/200-220注文コード17177746品番MLU1107C-6
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上

出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200/200-220定格周波数(Hz)50/60取付方式フランジ取付枠番100L仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製質量(kg)37種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~+50寸法L(mm)366規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)軸受呼び番号(運転側)6206ZZ、(反運転側)6205ZZフレーム鋳物寸法S(mm)28j6寸法D(mm)202寸法T(mm)7寸法W(mm)8本数(口出線)3本寸法Q(mm)60回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)寸法U(mm)4塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)寸法QR(mm)0.5外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)159設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと寸法LB(mm)180j6寸法LC(mm)250寸法LZ(mm)14.5寸法KD(mm)27寸法KG(mm)85寸法LA(mm)215寸法LE(mm)4寸法LG(mm)14寸法LL(mm)306寸法LN(mm)4保護方式IP44寸法LR(mm)60時間定格S1(連続)寸法IE(mm)138
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製作可能範囲としては、600V以下となります。
※始動方式は、4Pベース時です。
※耐熱クラスの温度上昇は、枠番112M以下:Eライズ、枠番132S~225S:Bライズとなります。
※周囲温度は、商用運転時において枠番200L以下の機種のみ+50℃まで対応可能です。
※口出線本数は、在庫品機種です。ご注文生産品につきましては、始動方式および口出線本数をご指定ください。
※海外へ輸出(モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ)される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする