発振方式38kHz BLT 自励発振
電源周波数(Hz)50-60
高周波出力(W)180
発振周波数38kHz
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)
質量(kg)約7.1
容量(L)5.8
消費電力(W)300
電源AC100V 50-60Hz
槽内寸法(mm)299×150×150
本体寸法(mm)364×213×290
型番US-5KS
温度制御常温〜50℃(1℃刻みで設定)
電源(AC V)AC100 50-60Hz
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
外寸法(mm)364×213×290
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)常温〜50℃(1℃刻みで設定可能)
アズワン品番61-0083-75
槽容量(L)5.8