自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
難燃ブルゾン (年間用定番生地使用) 82400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17179347
品番
82400
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
安全対策の新定番。自己消火機能を有した生地を使用。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネービー
サイズ
M
仕様
携帯電話収納ポケット、背ネーム、内ポケット、左袖ペン差、ウイングアームU、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
86400・82400シリーズ
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿55、アクリル系45
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
機能
帯電防止、消臭&抗菌
生地
ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。