難燃長袖シャツ 86404

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 名入れ可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17179873 品番 86404
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネービー サイズM 仕様携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームU、比翼付き隠しドット釦、消臭&抗菌テープ 種別長袖シャツ シリーズ86400・82400シリーズ 胸囲(cm)110 混率(%)綿55、アクリル系45 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)73 機能帯電防止、消臭&抗菌 首廻り(cm)42 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする