自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
難燃長袖シャツ 86404
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
名入れ可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17179882
品番
86404
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネービー
サイズ
L
仕様
携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームU、比翼付き隠しドット釦、消臭&抗菌テープ
種別
長袖シャツ
シリーズ
86400・82400シリーズ
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿55、アクリル系45
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
75
機能
帯電防止、消臭&抗菌
首廻り(cm)
43
生地
ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。