キャリースライダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17180756 品番CRS-0615
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。

用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。 長さ(mm)420(パイプ) 質量(kg)1.2(シート) 長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ) 許容質量(kg)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17180756
2018-06-20
用途:
貴重品の運搬

持ち上げ辛い家具等の運搬にと買ってみましたが 思ったほど滑らず 誰も使わず終わりました。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする