DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 物品棚/収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ツールボックス/ツールバッグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 帆布製
ハンディバケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17180844
品番
SDB-50
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
工具が出し入れしやすいツール用バケットです。
側面のポケットは取り外し可能!ポーチとして使えます(3ヵ所)。
側面・底面は形の崩れにくい樹脂板入。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×270×400
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×270×400(外寸)、190×190×210(内寸)
ホルダー数
16個(内ホルダー)、4個(ツールホルダー)
耐荷重(N)
78.5